In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 19,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens MODULAIR OUTLET 1X1000
Artikelnr.: 2700927402
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET
Artikelnr.: 2850158140
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC OUTLET RJ45
Artikelnr.: 2850158142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens MODULAIR OUTLET 2X100
Artikelnr.: 2700695645
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120019
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Getwist |
Per twee
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.5 mm
|
| Mantelkleur |
Groen
|
| Afscherming collectief |
Vlechtwerk
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Aantal aders |
8
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-25 - 80 °C
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Afscherming groepen |
Folie
|
| Litze |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-25 - 80 °C
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| NVP waarde |
80 %
|
|---|---|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
6.2 mm
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Eca
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Ja
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging |
43.5 mm
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Samenslag |
Bundel
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding |
43.5 mm
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
43.5 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.