warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. D33182NN
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Donné Z1O-YMZ1KAS B2ca Installatiekabel 8x2.5mm² koper B2ca 1M D33182NN
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Donné Z1O-YMZ1KAS B2ca Installatiekabel 8x2.5mm² koper B2ca 1M D33182NN - D33182NN
DONNÉ

Donné Z1O-YMZ1KAS B2ca Installatiekabel 8x2.5mm² koper B2ca 1M D33182NN

Artikelnr.: 
2850215265
Lev. nr.: 
D33182NN
EAN nr.: 
8712943640572
Producttype: 
D33182NN

Brutoprijs

€ 19,31 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 1 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Toepassing:
- Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 genoemde toepassingen, vooral daar waar zeer hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
- Toegepast in installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische afscherming van de kabel.
- Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
- De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek.
Eigenschappen:
- Halogeenvrij en low-smoke, zodat tijdens een brand geen agressieve gassen vrijkomen en de rookontwikkeling sterk beperkt blijft.
- Geschikt voor een maximale continue geleidertemperatuur van 90°C en tijdelijk overbelastbaar tot 130°C.
- De kabel is moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-3 cat. A; hierdoor wordt brandvoortplanting langs de kabelbundel voorkomen en de ontwikkeling van rook en agressieve gassen beperkt.
- De kabel kan zelfs nog worden geïnstalleerd bij een minimumtemperatuur van - 20°C.
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: B2ca.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 110009
UNSPSC Code 26121600
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Loodmantel Nee
Nom. spanning U 1000 kV
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Gewicht 480 kg/km
Geleidervorm Rond
Buitenveldsturing Nee
Binnenveldsturing Nee
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Adercodering Cijfers
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -20 - 80 °C
Mantelmateriaal Polyolefine
Litze Ja
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aderscherm Nee
Mantelkleur Grijs
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Aantal aders 8
Nom. spanning U0 600 kV
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Vochtbarrière Geen
Met aardgeleider Nee
Specificatie aderisolatie Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s1
Scherm Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
 
Geleidermateriaal Koper
Glasvezelelement Nee
Concentrische geleider Geen
Met knaagdierbescherming Nee
Bewapening/armering Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Kabel dwarswaterdicht Nee
Geleider langswaterdicht Nee
Geschikt als installatiekabel Ja
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening 2.5 mm²
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Kabelgeometrie Rond
Buitendiameter circa 17.4 mm
Geleiderweerstand bij 20°C 7.41 Ohm/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d1
Max. treksterkte tijdens installatie 0.905 kN
Aantal hulpaders 0
Geleidende coating Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Oppervlakte geleider Blank
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 105 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse B2ca
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Materiaal bewapening Staal
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company