Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. 101453NN
  • 
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Draka HNOK Installatiekabel 1x1.5mm² koper 1M 101453NN - 101453NN
DRAKA

Draka HNOK Installatiekabel 1x1.5mm² koper 1M 101453NN

Artikelnr.: 
2850370112
Lev. nr.: 
101453NN
EAN nr.: 
8711401013200
Producttype: 
101453NN

Brutoprijs

€ 6,75 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

5000 MTR
Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 1 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

HNOK is een omvlochten hoogspannings-neonleiding. De kabel wordt toegepast als hoogspanningsverbinding in neoninstallaties, vooral wanneer extra mechanische bescherming is gewenst. Daarnaast is de kabel te gebruiken als bougiekabel, voor piëzo ontsteking en voor de ontsteking van affakkelinstallaties. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in industriële installaties.Deze kabel is zeer soepel (Klasse 5) en heeft een kleine buigstraal, zodat monteren makkelijk gaat. Ook heeft de kabel een zeer goede kruipstroomvastheid en een zeer goede isolatie (EPR). De kabel is bestand tegen corona-ontladingen en is UV-bestendig, zodat een lange levensduur is gegarandeerd. De staaldraad omvlechting biedt een uitstekende mechanische bescherming.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 100034
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Glasvezelelement Nee
Gewicht 166 kg/km
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 80 °C
Loodmantel Nee
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Materiaal aderisolatie Rubber
Buitenveldsturing Nee
Nom. spanning U 3 kV
Mantelkleur Zwart
Nom. spanning U0 1.8 kV
Litze Ja
Aantal aders 1
Adercodering Kleur
Concentrische geleider Geen
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleider langswaterdicht Nee
Bewapening/armering Vlechtwerk
Geleidervorm Rond
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Geleidermateriaal Koper
Buitendiameter circa 10.7 mm
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Met knaagdierbescherming Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Kabel dwarswaterdicht Nee
 
Aderscherm Nee
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Binnenveldsturing Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Scherm Nee
Specificatie aderisolatie Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Kabelbreedte circa 11 mm
Aantal hulpaders 0
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 Geen
Geschikt als middenspanningskabel Ja
Met aardgeleider Nee
Vochtbarrière Geen
Kabelgeometrie Rond
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 Geen
Kabelhoogte circa 11 mm
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Materiaal bewapening Staal
Geschikt als installatiekabel Ja
Oppervlakte geleider Blank
Geleidende coating Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 110 mm
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company