Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. 170031R X 100
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
TKF YMVK Dca Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 100M 170031R X 100
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - TKF YMVK Dca Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 100M 170031R X 100 - 170031R X 100
TKF

TKF YMVK Dca Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 100M 170031R X 100

Artikelnr.: 
2850181881
Lev. nr.: 
170031R X 100
EAN nr.: 
8713182280734
Producttype: 
170031R X 100

Brutoprijs

€ 5,30 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • TKF YMVK Dca Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 100M Ring 165031R X 100

    TKF

    TKF YMVK Dca Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 100M Ring 165031R X 100

    Artikelnr.: 2850414035

    

     MTR

    Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

YMvK Dca 0,6/1 kV
Sterkstroomkabels 0,6/1 kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties en waar eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
Kenmerken (eigenschappen):
- KEMA-KEUR
Adercodering:
- HD308 S2
Aderkleuren: Groen/Geel - Blauw - Bruin


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 130000
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Bewapening/armering Geen
Mantelkleur Grijs
Nom. spanning U 1 kV
Buitenveldsturing Nee
Litze Nee
Nom. spanning U0 0.6 kV
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Buitendiameter circa 10.7 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Adercodering Kleur
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Aantal hulpaders 0
Loodmantel Nee
Geleidervorm Rond
Concentrische geleider Geen
Geleider langswaterdicht Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Binnenveldsturing Nee
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Aderscherm Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Met knaagdierbescherming Nee
 
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Glasvezelelement Nee
Kabelgeometrie Rond
Kabel dwarswaterdicht Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -10 - 50 °C
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s3
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 70 °C
Scherm Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a3
Aantal aders 3
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Vochtbarrière Geen
Met aardgeleider Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 43 mm
Afscherming langswaterdicht Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Geleidende coating Nee
Specificatie aderisolatie Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Geschikt als installatiekabel Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company