Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Stuurstroomkabel
  4. Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
  5. 22535R0100
  • 
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen - Helukabel Multiflex stuurstroomkabel 3x1.5mm² 100M Ring 22535R0100 - 22535R0100
HELUKABEL

Helukabel Multiflex stuurstroomkabel 3x1.5mm² 100M Ring 22535R0100

Artikelnr.: 
2850339449
Lev. nr.: 
22535R0100
EAN nr.: 
8721389455664
Producttype: 
22535R0100

Brutoprijs

€ 5,30 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

MULTIFLEX-512-PUR is een speciale hoog flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in kabelrupsen en voor permanente flexibele toepassingen in machines, werktuigbouw, robotica en voor automatisch verplaatsbare machineonderdelen met een multi-shift functie. De kabel is ontwikkeld volgens de nieuwste technologische standaarden. Deze zeer flexibel stuurstroomkabel met kleefarme eigenschappen garandeert een optimale levensduur en is ook zeer economisch door het gebruik van de PP-kern isolatie en de PUR-buitenmantel. Het PUR-materiaal zorgt voor een hoge slijtvastheid en kerfbestendige eigenschappen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 300410
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Getwist Nee
Geleidervorm Rond
Mantelmateriaal Polyurethaan (PU)
Aantal groepen getwist 0
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -15 - 70 °C
Geleidermateriaal Koper
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 80 °C
Litze Nee
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Ja
Afscherming groepen Geen
Afscherming collectief Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Adercodering Cijfers
Mantelkleur Grijs
Specificatie aderisolatie Polypropyleen (PP)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Buitendiameter circa 8.2 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
 
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 41 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Nom. spanning U 500 V
Beschermd tegen torderen Ja
Draagorgaan Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Oppervlakte geleider Blank
Vochtbarrière Geen
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Aantal aders 3
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 25 mm
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Nom. spanning U0 300 V
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company