Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Stuurstroomkabel
  4. Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
  5. 22535M0001
  • 
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen - Helukabel Multiflex stuurstroomkabel 3x1.5mm² 1M 22535M0001 - 22535M0001
HELUKABEL

Helukabel Multiflex stuurstroomkabel 3x1.5mm² 1M 22535M0001

Artikelnr.: 
2850339448
Lev. nr.: 
22535M0001
EAN nr.: 
4060892133756
Producttype: 
22535M0001

Brutoprijs

€ 5,30 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 1 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

MULTIFLEX-512-PUR is een speciale hoog flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in kabelrupsen en voor permanente flexibele toepassingen in machines, werktuigbouw, robotica en voor automatisch verplaatsbare machineonderdelen met een multi-shift functie. De kabel is ontwikkeld volgens de nieuwste technologische standaarden. Deze zeer flexibel stuurstroomkabel met kleefarme eigenschappen garandeert een optimale levensduur en is ook zeer economisch door het gebruik van de PP-kern isolatie en de PUR-buitenmantel. Het PUR-materiaal zorgt voor een hoge slijtvastheid en kerfbestendige eigenschappen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 300410
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Mantelmateriaal Polyurethaan (PU)
Nom. spanning U 500 V
Adercodering Cijfers
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Litze Nee
Mantelkleur Grijs
Nom. spanning U0 300 V
Geleidervorm Rond
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 41 mm
Getwist Nee
Draagorgaan Geen
Vochtbarrière Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -15 - 70 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Aantal groepen getwist 0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 80 °C
Afscherming groepen Geen
Geleidermateriaal Koper
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
 
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Afscherming collectief Geen
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 25 mm
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Buitendiameter circa 8.2 mm
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Kabelgeometrie Rond
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Aantal aders 3
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Oppervlakte geleider Blank
Specificatie aderisolatie Polypropyleen (PP)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company