Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Stuurstroomkabel
  4. Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
  5. 1119200/1
  • 
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen - Lapp Ölflex Classic stuurstroomkabel 100G0.75mm² PVC Eca 500M 1119200/1 - 1119200/1
LAPP

Lapp Ölflex Classic stuurstroomkabel 100G0.75mm² PVC Eca 500M 1119200/1

Artikelnr.: 
2850236426
Lev. nr.: 
1119200/1
EAN nr.: 
4044773066937
Producttype: 
1119200/1

Brutoprijs

€ 54,37 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

ÖLFLEX CLASSIC 110 - PVC stuurstroomkabel, VDE geregistreerd, oliebestendig en flexibel voor diverse toepassingen, 300/500V dus ook voor YSLY of YY


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 300033
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -15 - 70 °C
Adercodering Cijfers
Geleidermateriaal Koper
Nom. geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Nom. spanning U 500 V
Nom. spanning U0 300 V
Getwist Nee
Aantal aders 100
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Geleidervorm Rond
Afscherming groepen Geen
Mantelkleur Grijs
Draagorgaan Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 80 °C
Met aardgeleider Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Beschermd tegen torderen Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
 
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Oppervlakte geleider Blank
Buitendiameter circa 26.4 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Afscherming collectief Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Kabelgeometrie Rond
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 105.6 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company