In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 113,07 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand Cablofil draadgoot fasclic U-vorm 3021x100x54mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM200078
Artikelnr.: 2850561886
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Verbindingsclip scheidingsschothouder RVS CM923054
Artikelnr.: 2700476153
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil wandconsole / plafondconsole (kabeldraagsysteem) 1200N RVS B100mm H100mm CM556304
Artikelnr.: 2700476338
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x100mm RVS RVS CM646024
Artikelnr.: 2700476113
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Montageprofiel S-profiel rug geperforeerd 25mm 144x68x25mm CM013154
Artikelnr.: 2700476329
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Universele beugel 50 - 100mm 19x79mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM586138
Artikelnr.: 2700334640
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil scheidingsschot kabeldraagsysteem l-profiel 48mmx3m CM923024
Artikelnr.: 2700476150
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil wandconsole csn 100mm 32x170mm RVS CM556104
Artikelnr.: 2700476334
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Console kabeldraagsysteem 50 - 100mm 19x50mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM586068
Artikelnr.: 2850022509
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil bevestigingsbeugel (kabeldraagsysteem) b50mm 1000N RVS CM558054
Artikelnr.: 2700476232
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108211
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121201
|
Draadgoot |
|
| Profielvorm |
U-vorm
|
| Belastingstesttype volgens IEC 61537 |
Type II
|
| Breedte |
100 mm
|
| Geïntegreerd scheidingstussenschot |
Geen
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Model |
Geïntegreerde verbinder
|
|---|---|
| Lengte |
3000 mm
|
| Hoogte |
54 mm
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Nuttige doorsnede |
5400 mm²
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.