warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Draadgoten staal
  4. Draadgoot
  5. CM000033
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal thvz CM000033 Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal thvz CM000033
 Vorige
 Volgende
Draadgoot - Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal thvz CM000033 - CM000033
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal thvz CM000033
LEGRAND

Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal thvz CM000033

Artikelnr.: 
2850106490
Lev. nr.: 
CM000033
EAN nr.: 
3599070000333
Producttype: 
CM000033

Brutoprijs

€ 42,85 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal bandverzinkt zink-aluminium CM000036

    LEGRAND

    Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm Staal bandverzinkt zink-aluminium CM000036

    Artikelnr.: 2850415718

    

     MTR

    Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Legrand Cablofil Montageprofiel S-profiel rug geperforeerd 25mm 294x68x25mm thvz CM013303

    LEGRAND

    Legrand Cablofil Montageprofiel S-profiel rug geperforeerd 25mm 294x68x25mm thvz CM013303

    Artikelnr.: 2700476025

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) 1500N staal H 105mm CM348532

    LEGRAND

    Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) 1500N staal H 105mm CM348532

    Artikelnr.: 2850272745

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil verhoging (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586657

    LEGRAND

    Legrand Cablofil verhoging (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586657

    Artikelnr.: 2700476229

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil console kabeldraagsysteem thvz 100 - 150mm 45x130mm Staal thvz CM595013

    LEGRAND

    Legrand Cablofil console kabeldraagsysteem thvz 100 - 150mm 45x130mm Staal thvz CM595013

    Artikelnr.: 2850111943

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil deksel bevestigingsclip voor kabeldraagsysteem RVS CM646224

    LEGRAND

    Legrand Cablofil deksel bevestigingsclip voor kabeldraagsysteem RVS CM646224

    Artikelnr.: 2850112070

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586647

    LEGRAND

    Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586647

    Artikelnr.: 2850111941

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil console kabeldraagsysteem thvz 100 - 150mm 45x110mm Staal thvz CM597013

    LEGRAND

    Legrand Cablofil console kabeldraagsysteem thvz 100 - 150mm 45x110mm Staal thvz CM597013

    Artikelnr.: 2850112022

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586173

    LEGRAND

    Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586173

    Artikelnr.: 2850111927

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil montagebeugel (kabeldraagsysteem) 500N staal H 100mm CM586183

    LEGRAND

    Legrand Cablofil montagebeugel (kabeldraagsysteem) 500N staal H 100mm CM586183

    Artikelnr.: 2850111929

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil scheidingsschot kabeldraagsysteem l-profiel 24mmx3m CM923013

    LEGRAND

    Legrand Cablofil scheidingsschot kabeldraagsysteem l-profiel 24mmx3m CM923013

    Artikelnr.: 2700476140

    

     MTR

    Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

CABLOFIL DRAADGOOT - MAXIMALE FLEXIBILITEIT TIJDENS MONTAGE
Draadgoot is eenvoudig te knippen en door de open structuur kunnen de kabels gemakkelijk worden in- en uitgevoerd en bevestigd. Deze flexibiliteit en het feit dat het systeem eenvoudig te reinigen is, maakt het draadgootsysteem zeer populair in de voedingsindustrie, chemie, waterzuivering en de scheepsbouw. Kenmerkend voor Cablofil draadgoten zijn de hoge kwaliteit, de vele tijdbesparende onderdelen en het uitgebreide programma
dat in diverse materiaalsoorten verkrijgbaar is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 108201
UNSPSC Code 39120000
Draadgoot
Kleur Zink
Model Zonder verbinder
Breedte 150 mm
Nuttige doorsnede 3978 mm²
Lengte 3000 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
 
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Profielvorm U-vorm
Gebruikstemperatuur -20 - 120 °C
Hoogte 30 mm
Gewicht 0.71 kg/m
Materiaal Staal
Geïntegreerd scheidingstussenschot Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company