warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Draadgoten staal
  4. Draadgoot
  5. CM000082
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x54mm Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat CM000082 Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x54mm Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat CM000082
 Vorige
 Volgende
Draadgoot - Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x54mm Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat CM000082 - CM000082
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x54mm Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat CM000082
LEGRAND

Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x54mm Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat CM000082

Artikelnr.: 
2850017234
Lev. nr.: 
CM000082
EAN nr.: 
3599070000821
Producttype: 
CM000082

Brutoprijs

€ 43,53 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Cablofil wandconsole csn thvz 100 - 150mm 32x170mm Staal thvz CM556113

    LEGRAND

    Legrand Cablofil wandconsole csn thvz 100 - 150mm 32x170mm Staal thvz CM556113

    Artikelnr.: 2700476037

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) 1500N staal H 105mm CM348532

    LEGRAND

    Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) 1500N staal H 105mm CM348532

    Artikelnr.: 2850272745

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand BRG THERMISCH VERZINKTE SPRAY 400ML

    LEGRAND

    Legrand BRG THERMISCH VERZINKTE SPRAY 400ML

    Artikelnr.: 2850111877

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil montagebeugel (kabeldraagsysteem) 500N staal H 100mm CM586183

    LEGRAND

    Legrand Cablofil montagebeugel (kabeldraagsysteem) 500N staal H 100mm CM586183

    Artikelnr.: 2850111929

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil klikkoppeling + montagesleutel (kabeldraagsysteem) Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat horizontaal RAL 9005 CM558242

    LEGRAND

    Legrand Cablofil klikkoppeling + montagesleutel (kabeldraagsysteem) Staal elektrolytisch verzinkt en gecoat horizontaal RAL 9005 CM558242

    Artikelnr.: 2850111840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil verhoging (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586657

    LEGRAND

    Legrand Cablofil verhoging (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586657

    Artikelnr.: 2700476229

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586647

    LEGRAND

    Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal horizontaal zink CM586647

    Artikelnr.: 2850111941

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil wandconsole / plafondconsole (kabeldraagsysteem) 1000N staal B100 - 150mm H100mm CM556313

    LEGRAND

    Legrand Cablofil wandconsole / plafondconsole (kabeldraagsysteem) 1000N staal B100 - 150mm H100mm CM556313

    Artikelnr.: 2700476242

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil schroefkoppeling (kabeldraagsysteem) Staal thvz horizontaal zink CM558223

    LEGRAND

    Legrand Cablofil schroefkoppeling (kabeldraagsysteem) Staal thvz horizontaal zink CM558223

    Artikelnr.: 2700476222

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Cablofil ophangbeugel zelfdragend (kabeldraagsysteem) b30mm 1000N thvz zink CM586073

    LEGRAND

    Legrand Cablofil ophangbeugel zelfdragend (kabeldraagsysteem) b30mm 1000N thvz zink CM586073

    Artikelnr.: 2850111918

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

CABLOFIL DRAADGOOT - MAXIMALE FLEXIBILITEIT TIJDENS MONTAGE
Draadgoot is eenvoudig te knippen en door de open structuur kunnen de kabels gemakkelijk worden in- en uitgevoerd en bevestigd. Deze flexibiliteit en het feit dat het systeem eenvoudig te reinigen is, maakt het draadgootsysteem zeer populair in de voedingsindustrie, chemie, waterzuivering en de scheepsbouw. Kenmerkend voor Cablofil draadgoten zijn de hoge kwaliteit, de vele tijdbesparende onderdelen en het uitgebreide programma
dat in diverse materiaalsoorten verkrijgbaar is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 108201
UNSPSC Code 39121201
Draadgoot
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt en gecoat
Gebruikstemperatuur -20 - 120 °C
Hoogte 54 mm
Kleur Zwart
Model Zonder verbinder
Profielvorm U-vorm
 
Gewicht 1.043 kg/m
Breedte 150 mm
Geschikt voor functiebehoud Ja
Nuttige doorsnede 7713 mm²
Materiaal Staal
Lengte 3000 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company