In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 152,64 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand Cablofil Verbindingsclip scheidingsschothouder staal sdz CM923050
Artikelnr.: 2700476042
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil bochtverbinder schroefloos (kabeldraagsysteem) Staal elektrolytisch verzinkt horizontaal zink CM558320
Artikelnr.: 2700476111
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil klikkoppeling + montagesleutel (kabeldraagsysteem) Staal elektrolytisch verzinkt horizontaal zink CM558241
Artikelnr.: 2700476041
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x600mm Staal sdz zink CM646080
Artikelnr.: 2850112067
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel bevestigingsclip voor kabeldraagsysteem Staal sdz CM646200
Artikelnr.: 2700476130
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil scheidingsschot kabeldraagsysteem l-profiel 96mmx3m sdz CM923040
Artikelnr.: 2700476152
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil montageset (kabeldraagsysteem) Staal sdz zink CM558071
Artikelnr.: 2700476049
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Klemkoppeling ce25 Doorlopend Ø7 M6 CM558011
Artikelnr.: 2700476271
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108201
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Draadgoot |
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Nuttige doorsnede |
75523 mm²
|
| Breedte |
500 mm
|
| Kleur |
Zink
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Oppervlaktebescherming |
Elektrolytisch verzinkt
|
|---|---|
| Hoogte |
150 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Profielvorm |
U-vorm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Gewicht |
4.323 kg/m
|
| Geïntegreerd scheidingstussenschot |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.