In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 23,22 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
LEGRAND
Legrand Cablofil snelkoppelplaat (kabeldraagsysteem) RVS horizontaal roestvaststaal ( rvs ) CM558244
Artikelnr.: 2850023593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x50mm Staal sdz CM646010
Artikelnr.: 2700476107
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x400mm Staal sdz CM646060
Artikelnr.: 2700476038
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x150mm Staal sdz CM646030
Artikelnr.: 2700476114
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x200mm Staal sdz CM646040
Artikelnr.: 2700476036
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x300mm Staal sdz CM646050
Artikelnr.: 2700476118
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x100mm Staal sdz CM646020
Artikelnr.: 2700476110
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108211
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121201
|
Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |
|
| Geschikt voor kabelgoot |
Nee
|
| Model |
Langsverbinder
|
| Geschikt voor draadgoot |
Ja
|
| Lengte |
272 mm
|
| Scharnierende verbinder horizontaal |
Ja
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst |
Ja
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
|---|---|
| Geschikt voor draadgootdraad |
50 - 600 mm
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte |
50 - 600 mm
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte |
50 - 50 mm
|
| Verbindingswijze |
Schroefverbinder
|
| Scharnierende verbinder verticaal |
Nee
|
| Geschikt voor kabelladder |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.