In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x300x54mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000101
Artikelnr.: 2700476005
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x400x54mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000201
Artikelnr.: 2700476006
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x500x54mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000301
Artikelnr.: 2700476007
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x400x30mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000801
Artikelnr.: 2850111690
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x600x54mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000401
Artikelnr.: 2700476154
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x500x30mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000811
Artikelnr.: 2850111691
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x600x30mm Staal elektrolytisch verzinkt CM000851
Artikelnr.: 2850111692
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108201
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121201
|
Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Scharnierende verbinder verticaal |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Verbindingswijze |
Schroefloze verbinder
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte |
25 - 25 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Kleur |
Zink
|
| Model |
Langsverbinder
|
| Geschikt voor draadgoot |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor kabelgoot |
Nee
|
| Lengte |
298 mm
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte |
300 - 600 mm
|
| Geschikt voor kabelladder |
Nee
|
| Geschikt voor draadgootdraad |
50 - 600 mm
|
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Scharnierende verbinder horizontaal |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.