Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,37 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
LEGRAND
Legrand P31+ klikkoppelplaat schroefloos (kabeldraagsysteem) Staal sdz 480221
Artikelnr.: 2850320039
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ universele montageplaat (kabeldraagsysteem) 74.5x85mm Staal sdz zink 340183
Artikelnr.: 2700491441
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Deksel kabelgoot 2000x75mm Staal sdz 341290
Artikelnr.: 2700136949
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Deksel kabelgoot 2000x100mm Staal sdz 341291
Artikelnr.: 2700136950
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Deksel kabelgoot 2000x300mm Staal sdz 341294
Artikelnr.: 2700136953
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Deksel kabelgoot 2000x200mm Staal sdz 341293
Artikelnr.: 2700136952
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Deksel kabelgoot 2000x150mm Staal sdz 341292
Artikelnr.: 2700136951
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121201
|
Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |
|
| Scharnierende verbinder horizontaal |
Nee
|
| Lengte |
200 mm
|
| Model |
Langsverbinder
|
| Materiaal |
Staal
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst |
Nee
|
| Verbindingswijze |
Inklikbaar
|
|---|---|
| Geschikt voor draadgoot |
Nee
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte |
75 - 600 mm
|
| Geschikt voor kabelladder |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 70 °C
|
| Geschikt voor kabelgoot |
Ja
|
| Scharnierende verbinder verticaal |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.