Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,40 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 4 MTR , Besteleenheid 4 MTR
ATTEMA
Attema K25 montageplaat mz25 Dubbel wit RAL 9010 AT5512
Artikelnr.: 2700124504
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 lasdoos leidingkanaal wit RAL 9010 AT5728
Artikelnr.: 2700124501
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 muurclip rood AT5600
Artikelnr.: 2700124306
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 uitbreidingsdoos leidingkanaal wit RAL 9010 AT5618
Artikelnr.: 2700124502
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 montageplaat me25 Enkel wit RAL 9010 AT5502
Artikelnr.: 2700124503
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 verloopmof leidingkanaal 25x13mm wit RAL 9010 AT5562
Artikelnr.: 2700124507
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 Data-buitenhoekstuk 25x13mm wit RAL 9010 AT5685
Artikelnr.: 2700124526
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 Data-binnenhoekstuk 25x13mm 90° wit RAL 9010 AT5675
Artikelnr.: 2700124525
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 haaks hoekstuk leidingkanaal 25x13mm 90° wit RAL 9010 AT5662
Artikelnr.: 2700124508
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
112005
|
Leidingkanaal |
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Hoogte |
13 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Nuttige doorsnede |
154 mm²
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Met beschermfolie |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klikbevestiging
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Ja
|
| Lengte |
4000 mm
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Breedte |
25 mm
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
|---|---|
| RAL-nummer |
9010
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Aantal vaste scheidingswanden |
0
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
0
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Transparant |
Nee
|
| Leverbaar op rol |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Los
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.