Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Vloergoten
  4. Vloercontactdoos
  5. 088070
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules
 Vorige
 Volgende
Vloercontactdoos - Legrand IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules - 088070
LEGRAND

Legrand IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules

Artikelnr.: 
2700923010
Lev. nr.: 
088070
EAN nr.: 
3414970330291
Producttype: 
088070

Brutoprijs

€ 133,54 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Mosaic mosaic keystone adapter 2 modules tweedelige drukker wit RAL 9003 078610

    LEGRAND

    Legrand Mosaic mosaic keystone adapter 2 modules tweedelige drukker wit RAL 9003 078610

    Artikelnr.: 2700603139

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic HD15 soldeerverbinding 15-polig Sub-D Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078772

    LEGRAND

    Legrand Mosaic HD15 soldeerverbinding 15-polig Sub-D Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078772

    Artikelnr.: 2700883057

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand IK-3 instortdoos verlaagde universeeldoos 50 - 70mm Vierkant 088073

    LEGRAND

    Legrand IK-3 instortdoos verlaagde universeeldoos 50 - 70mm Vierkant 088073

    Artikelnr.: 2700923018

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand IK-3 Vert. blinde afdekplaat RVS dekselset verlaagde vloerdoos H50

    LEGRAND

    Legrand IK-3 Vert. blinde afdekplaat RVS dekselset verlaagde vloerdoos H50

    Artikelnr.: 2700923017

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand IK-3 ik-3 vert. set van afschermkappen mosaic 4x230v en 8x data 088071

    LEGRAND

    Legrand IK-3 ik-3 vert. set van afschermkappen mosaic 4x230v en 8x data 088071

    Artikelnr.: 2700923016

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Audio-/video-aansluiting RCA female schroef Cinch/S-Video Basiselement met centrale afdekplaat 3 connectoren Zonder label wit 078754

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Audio-/video-aansluiting RCA female schroef Cinch/S-Video Basiselement met centrale afdekplaat 3 connectoren Zonder label wit 078754

    Artikelnr.: 2850077883

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic LGR HD15 fem + Jack 3,5mm 15-polig Sub-D Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078774

    LEGRAND

    Legrand Mosaic LGR HD15 fem + Jack 3,5mm 15-polig Sub-D Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078774

    Artikelnr.: 2700883059

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic speaker aansluiting 4 contacten audio XLR Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078760

    LEGRAND

    Legrand Mosaic speaker aansluiting 4 contacten audio XLR Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078760

    Artikelnr.: 2700982856

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Data-aansluiting sub d9 rs232 schroefverbinding D-subminiatuur Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078765

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Data-aansluiting sub d9 rs232 schroefverbinding D-subminiatuur Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078765

    Artikelnr.: 2700658763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Blindplaat mosaic 1module wit

    LEGRAND

    Legrand Blindplaat mosaic 1module wit

    Artikelnr.: 2700658632

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

IK-3 Verticaal dekselset RAL7031 grijs, voor verlaagde vloerdoos H50-H70mm t.b.v. aansluittechniek16 modules. Geschikt voor renovatie- of nieuwbouwprojecten, voor tapijt of vinyl. Voorzien van uitneembaar deksel. Excl. beschermkappen ref.nr.088071.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121307
Conditie/kortingsgroep 108003
Vloercontactdoos
Kleur Grijs
Buitendiameter 0 mm
RAL-nummer 7031
Geschikt voor natte reiniging Nee
Aantal apparaatbekers 1
Oppervlaktebescherming deksel Onbehandeld
Uitvoering deksel Vierkant
Met sparing vloerbedekking Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
 
Inbouwdiameter 0 mm
Breedte inbouwmaat 261 mm
Buitenlengte 283 mm
Min. inbouwdiepte 50 mm
Geschikt voor vloergoot Ja
Beschermkader vloerbedekking Ja
Lengte inbouwmaat 261 mm
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 3 mm
Buitenbreedte 283 mm
Geschikt voor holle vloer Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company