warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Wandgoten en zuilen
  4. Wandgoten
  5. Wandgoot
  6. 075704
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704 Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704 Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704
 Vorige
 Volgende
Wandgoot - Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704 - 075704
Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704
Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704
LEGRAND

Legrand DLP Wandgoot 2000x180x50mm PVC wit RAL 9003 075704

Artikelnr.: 
2850032091
Lev. nr.: 
075704
EAN nr.: 
3245060757045
Producttype: 
ANTI BACTERIEEL

Brutoprijs

€ 101,01 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 4 MTR , Besteleenheid 4 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand DLP Naadstrip deksel Afdekstrip deksel 50x80mm wit RAL 9003 075735

    LEGRAND

    Legrand DLP Naadstrip deksel Afdekstrip deksel 50x80mm wit RAL 9003 075735

    Artikelnr.: 2850032107

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic wandcontactdoos franse norm nf moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend rood RAL 3020 IP41 077115

    LEGRAND

    Legrand Mosaic wandcontactdoos franse norm nf moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend rood RAL 3020 IP41 077115

    Artikelnr.: 2850184664

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP Soluclip Afdekstrip deksel 50x180mm wit RAL 9003 075736

    LEGRAND

    Legrand DLP Soluclip Afdekstrip deksel 50x180mm wit RAL 9003 075736

    Artikelnr.: 2850032108

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP binnenhoek wandgoot 50x180mm wit RAL 9003 075714

    LEGRAND

    Legrand DLP binnenhoek wandgoot 50x180mm wit RAL 9003 075714

    Artikelnr.: 2850032097

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP scheidingsschot wandgoot 2000x50mm kunststof PVC wit RAL 9003 075609

    LEGRAND

    Legrand DLP scheidingsschot wandgoot 2000x50mm kunststof PVC wit RAL 9003 075609

    Artikelnr.: 2700103771

    

     MTR

    Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP buitenhoek wandgoot snap-on 50x180mm Halogeenvrij wit RAL 9003 075719

    LEGRAND

    Legrand DLP buitenhoek wandgoot snap-on 50x180mm Halogeenvrij wit RAL 9003 075719

    Artikelnr.: 2850032100

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP t-stuk wandgoot 80x50mm wit RAL 9003 075725

    LEGRAND

    Legrand DLP t-stuk wandgoot 80x50mm wit RAL 9003 075725

    Artikelnr.: 2850032104

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP eindschot wandgoot 180x50mm Halogeenvrij Kunststof wit RAL 9003 075709

    LEGRAND

    Legrand DLP eindschot wandgoot 180x50mm Halogeenvrij Kunststof wit RAL 9003 075709

    Artikelnr.: 2850032094

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP snap-on deksel wandgoot glad PVC 2000x45mm wit RAL 9003 075729

    LEGRAND

    Legrand DLP snap-on deksel wandgoot glad PVC 2000x45mm wit RAL 9003 075729

    Artikelnr.: 2850032105

    

     MTR

    Min: 10 MTR , Besteleenheid 10 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP Koppelset voor wandgoot Afdekstrip romp wandgoot + deksel 50x180mm wit RAL 9003 075730

    LEGRAND

    Legrand DLP Koppelset voor wandgoot Afdekstrip romp wandgoot + deksel 50x180mm wit RAL 9003 075730

    Artikelnr.: 2850032106

    

     STK

    Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

LEGRAND KUNSTSTOF WANDGOOT DLP SNAP-ON
Een modern design voor een esthetisch verantwoorde integratie van de kabelgoot en zijn functies in het kantoor. Beantwoord aan de strenge eisen van de utiliteitsprojecten: kwaliteit, afwerking en volgens de normen.

KENMERKEN
- 5 maatvoeringen
- 1 lengte (2 mtr)
- Flexibele deksel 45 mm. Is heel geschikt bij het maken van hoekstukken.
- 2 standaard kleuren RAL9003 (wit) en RAL9017 (zwart).
- Om de 150 mm standaard montagegaten achterin de romp.
- Koppeling d.m.v. koppelsets.
- Voorzien van alle belangrijke hulpstukken en accessoires, zoals scheidingsschotten en bochtstukken.
- Kleurcodes op verpakking voor snelle herkenning juiste hulpstukken.
- Inbouw via direct inklikbaar Mosaic schakelmateriaal.
- Het Mosaic assortiment bevat meer dan 200 verschillende functies en wordt direct, zonder adapters of afdekramen, in de wandgoot geklikt.
- Het Mosaic schakelmateriaal heeft dezelfde kleur als de DLP Snap-on (RAL9003 en RAL 9017).
- Er wordt gebruik gemaakt van speciale DLP Snap-on 230V en data-outlets met zij-aansluiting. Deze zijn aan beide zijden voorzien van Soluclips. Dit zorgt ook bij een scheef afgezaagde deksel voor een mooie overgang.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 108113
Wandgoot
Bevestiging deksel Binnenliggend
Diepte 50 mm
Lengte 2000 mm
Breedte 180 mm
RAL-nummer 9003
Halogeenvrij Nee
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd
Gebruikstemperatuur -5 - 60 °C
Dekselbreedte 1 45 mm
Kleur Wit
Nuttige doorsnede 6834 mm²
Aantal deksels 3
Met gootkoppelstuk Nee
 
Dekselbreedte 3 45 mm
Symmetrisch Ja
Slagvastheid IK07
Met beschermfolie Ja
Materiaalkwaliteit Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal Kunststof
Bouwvorm rechthoekig Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden 3
Bodemperforatie Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Met kabelbevestigingsklem Nee
Deksels meegeleverd Ja
Dekselbreedte 2 45 mm
Antibacteriële behandeling Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company