In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 19,68 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningselement tweedelige wip aluminium RAL 9006 2CKA001731A1971
Artikelnr.: 2850108018
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningselement tweedelige wip beige RAL 1013 2CKA001731A1841
Artikelnr.: 2700440309
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger centraalplaat + kd + slot verloop voor si ip44 70x70x32mm Met tekstveld klapdeksel bruin RAL 8017 2CKA001710A3795
Artikelnr.: 2850115987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningselement tweedelige wip bruin RAL 8017 2CKA001731A1970
Artikelnr.: 2850116129
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger bedieningselement voor wissel en puls aan / uit tweedelige wip aluminium RAL 9006 2CKA001731A1959
Artikelnr.: 2700443216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger bedieningselement voor wis/2-p/puls aan / uit enkele wip bruin RAL 8017 2CKA001731A1962
Artikelnr.: 2850011494
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger bedieningselement wissel/2-p en puls aan / uit enkele wip aluminium RAL 9006 2CKA001731A1963
Artikelnr.: 2700443220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger lens lichtsignaaleenheid centraalplaat ip44 Lens vlak groen 2CKA001565A0217
Artikelnr.: 2850074828
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger All-weather wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend groen RAL 6032 IP44 2CKA002064A0312
Artikelnr.: 2850321773
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Diepte |
14 mm
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Inbouwhoogte |
71 mm
|
| Inbouwbreedte |
71 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Kleur |
Antraciet
|
| Hoogte |
91 mm
|
| Breedte |
91 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Transparant |
Nee
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7021
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Met montageraam |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.