In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 81,39 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement serie wissel aan / uit tweedelige wip platina 2CKA001751A1682
Artikelnr.: 2700440704
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat blind platina 2CKA001753A1118
Artikelnr.: 2700440920
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement serie wissel aan / uit tweedelige wip wit RAL 9016 2CKA001751A2110
Artikelnr.: 2700440696
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002013A5018
Artikelnr.: 2700440978
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat draaiknop brons 2CKA006599A1490
Artikelnr.: 2700440709
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V CEE 7/1 zonder randaarde KV Mat platina RAL IP20 2CKA002113A0033
Artikelnr.: 2700440719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA KV Mat brons RAL IP20 2CKA002013A4466
Artikelnr.: 2700440941
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement wissel (2-p) aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A2094
Artikelnr.: 2700440697
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat draaiknop wit RAL 9016 2CKA006599A2324
Artikelnr.: 2700440870
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Hoogte |
294 mm
|
| Inbouwbreedte |
71 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Geanodiseerd/geëloxeerd
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Breedte |
81 mm
|
| Kleur |
Titanium
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Inbouwhoogte |
56 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Aluminium
|
| Aantal eenheden |
4
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Diepte |
11 mm
|
|---|---|
| Montagerichting |
Verticaal
|
| Aantal eenheden verticaal |
4
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Transparant |
Nee
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
4
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.