In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 55,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat bedieningselement aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A2749
Artikelnr.: 2700439465
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 2CKA001710A3176
Artikelnr.: 2700439329
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002013A5245
Artikelnr.: 2700439566
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat blind wit RAL 9016 2CKA001710A3161
Artikelnr.: 2700439316
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 230V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002013A5440
Artikelnr.: 2850198985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat antenne Centraalplaat 3 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A2774
Artikelnr.: 2700439448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat draaiknop wit RAL 9016 2CKA006599A2953
Artikelnr.: 2700110262
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002011A3780
Artikelnr.: 2700439562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat bedieningselement serie en wissel aan / uit tweedelige wip wit RAL 9016 2CKA001751A2752
Artikelnr.: 2700439467
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Breedte |
91 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Kleur |
Blauw
|
| Diepte |
11 mm
|
| Aantal eenheden |
3
|
| Hoogte |
91 mm
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
64 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Inbouwhoogte |
64 mm
|
| Aantal eenheden horizontaal |
3
|
|---|---|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
5002
|
| Transparant |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Aantal eenheden verticaal |
3
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
3
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
3
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.