In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,05 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent bedieningselement wissel/kruis/puls aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A3027
Artikelnr.: 2700110028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 230V RA KV Mat zwart RAL 9005 IP20 2CKA002013A5444
Artikelnr.: 2850198988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat Centraalplaat + knop draaiknop zwart RAL 9005 2CKA006599A2966
Artikelnr.: 2700333937
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat bedieningselement aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A2749
Artikelnr.: 2700439465
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat bedieningselement wissel/kruis/puls aan / uit enkele wip zwart RAL 9005 2CKA001751A3041
Artikelnr.: 2700110029
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat bedieningselement voor serie + wissel aan / uit tweedelige wip zwart RAL 9005 2CKA001751A3038
Artikelnr.: 2700110031
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA Mat zwart RAL 9005 IP20 2CKA002018A1495
Artikelnr.: 2700169546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat bedieningselement serie en wissel aan / uit tweedelige wip wit RAL 9016 2CKA001751A2752
Artikelnr.: 2700439467
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002011A3780
Artikelnr.: 2700439562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Diepte |
11 mm
|
| Kleur |
Aluminium
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Breedte |
80 mm
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Inbouwhoogte |
64 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Inbouwbreedte |
64 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Aantal eenheden |
5
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Hoogte |
80 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
|---|---|
| Aantal eenheden verticaal |
5
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9006
|
| Aantal eenheden horizontaal |
5
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
5
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
5
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.