In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 23,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat 1 x MJ Modular-Jack Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label zwart 2CKA001753A0406
Artikelnr.: 2850451668
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat Centraalplaat radioluidspreker zwart RAL 9005 2CKA008200A0126
Artikelnr.: 2700367012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Centraalplaat 2710/1U knevelgreep RVS 2CKA001710A3759
Artikelnr.: 2700439852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip scene aan / uit enkele wip zwart RAL 9005 2CKA006220A0501
Artikelnr.: 2850180982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat bedieningselement rode lens voor wissel aan / uit enkele wip zwart RAL 9005 2CKA001751A3047
Artikelnr.: 2700366324
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat + greep draaiknop zwart RAL 9005 2CKA001710A3892
Artikelnr.: 2850116012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home Schakelaar 4-kanalen Wit 2CKA006710A0014
Artikelnr.: 2850394752
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat bedieningswip enkel future (1 stuk = 10) enkele wip wit RAL 9016 2CKA006730A0164
Artikelnr.: 2850498994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat knevelgreep aluminium RAL 9006 2CKA001710A3661
Artikelnr.: 2700813705
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Diepte |
11 mm
|
| Hoogte |
80 mm
|
| Breedte |
80 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Inbouwbreedte |
64 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
|---|---|
| Materiaal |
Metaal
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Inbouwhoogte |
64 mm
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Materiaalkwaliteit |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.