In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 27,06 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V CEE 7/1 zonder randaarde Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002111A0581
Artikelnr.: 2700441246
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI bedieningselement wis kruis puls aan / uit enkele wip wit RAL 9010 2CKA001731A0751
Artikelnr.: 2850074839
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI centraalplaat Boring Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 2CKA001724A1150
Artikelnr.: 2700441282
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI bedieningselement 2-polig (10a) 2 stuks aan / uit enkele wip wit RAL 9010 2CKA001434A0570
Artikelnr.: 2700441218
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 2 connectoren Zonder label zwart 2CKA001724A1200
Artikelnr.: 2700441265
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI bedieningselement 2- en 3-polig aan / uit enkele wip wit RAL 9010 2CKA001731A0884
Artikelnr.: 2700441202
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI wandcontactdoos centraalplaat + uitwerpmechanisme inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002011A2605
Artikelnr.: 2850011605
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Centraalplaat + knop knevelgreep wit RAL 9010 2CKA001753A2264
Artikelnr.: 2700441227
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002018A0778
Artikelnr.: 2700441241
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Aantal eenheden |
3
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Breedte |
81 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal eenheden verticaal |
3
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Inbouwhoogte |
55 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Kleur |
Wit
|
| Hoogte |
223 mm
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Inbouwbreedte |
55 mm
|
| Transparant |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Diepte |
11 mm
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Montagerichting |
Verticaal
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
3
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.