Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 27,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker 1930 wandcontactdoos glasserie palazzo inbouw 16A 250V RA Glanzend zwart RAL 9005 IP20 474521
Artikelnr: 2700327428
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 wandcontactdoos + glasserie palazzo inbouw 16A 250V RA KV Glanzend zwart RAL 9005 IP20 67657901
Artikelnr: 2700958581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 blindplaat + centraalstuk glasserie / palazzo Blindkap Basiselement met centrale afdekplaat Zonder label wit 100920
Artikelnr: 2700327128
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker wipschakelaar basiselementen Wisselschakelaar opbouw 10AX IP20 613036
Artikelnr: 2700328021
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 Centraalstuk Glasserie/Palazzo TAE Centraalplaat Zonder label wit 1040
Artikelnr: 2700327132
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 wandcontactdoos glasserie palazzo inbouw 16A 250V RA Glanzend zwart RAL 9005 IP20 414521
Artikelnr: 2700958485
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 Centraalplaat antennewandcontactdoos 2-gats glas Centraalplaat 2 connectoren Zonder label wit 103920
Artikelnr: 2700327133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107107
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Inbouwhoogte |
0 mm
|
| Aantal eenheden |
2
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Diepte |
9 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Hoogte |
80 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Breedte |
151 mm
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal eenheden verticaal |
2
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Aantal eenheden horizontaal |
2
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Diameter boring (gaten) |
45 mm
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Ja
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.