warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Afdekraam schakelmateriaal
  4. AS581BFWW
  • 
Productvideo's
360°
Productafbeelding
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
 Vorige
 Volgende
Afdekraam schakelmateriaal - Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW - AS581BFWW
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW
JUNG

Jung AS range Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581BFWW

Artikelnr.: 
2700320506
Lev. nr.: 
AS581BFWW
EAN nr.: 
4011377313859
Producttype: 
AS581BFWW

Brutoprijs

€ 3,68 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung AS range Schakelwip universeel wissel enkele wip wit RAL 9016 AS591BFSWW

    JUNG

    Jung AS range Schakelwip universeel wissel enkele wip wit RAL 9016 AS591BFSWW

    Artikelnr.: 2700296049

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range Centraalplaat + schakelwip schroefbaar enkele wip wit RAL 9016 AS591BFWW

    JUNG

    Jung AS range Centraalplaat + schakelwip schroefbaar enkele wip wit RAL 9016 AS591BFWW

    Artikelnr.: 2700320371

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range Schakelwip universeel controleschakelaar enkele wip wit RAL 9016 AS591KO5BFSWW

    JUNG

    Jung AS range Schakelwip universeel controleschakelaar enkele wip wit RAL 9016 AS591KO5BFSWW

    Artikelnr.: 2700296051

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range Centraalplaat + schakelwip tweedelige wip wit RAL 9016 AS591-5PBFWW

    JUNG

    Jung AS range Centraalplaat + schakelwip tweedelige wip wit RAL 9016 AS591-5PBFWW

    Artikelnr.: 2700320376

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range Centraalplaat + schakelwip tweedelige wip wit RAL 1013 AS591-5PBF

    JUNG

    Jung AS range Centraalplaat + schakelwip tweedelige wip wit RAL 1013 AS591-5PBF

    Artikelnr.: 2700320176

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range Centraalplaat + schakelwip schroefbaar enkele wip wit RAL 9016 AS591KO5BFWW

    JUNG

    Jung AS range Centraalplaat + schakelwip schroefbaar enkele wip wit RAL 9016 AS591KO5BFWW

    Artikelnr.: 2700320372

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range centraalplaat + schakelwip seriecontroleschakelaar tweedelige wip wit RAL 1013 AS591-5KO5BF

    JUNG

    Jung AS range centraalplaat + schakelwip seriecontroleschakelaar tweedelige wip wit RAL 1013 AS591-5KO5BF

    Artikelnr.: 2700467560

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung AS range centraalplaat + schakelwip serie controleschakelaar tweedelige wip wit RAL 9016 AS591-5KO5BFWW

    JUNG

    Jung AS range centraalplaat + schakelwip serie controleschakelaar tweedelige wip wit RAL 9016 AS591-5KO5BFWW

    Artikelnr.: 2700467805

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Afdekraam AS-univ.slagv.alp.wit 1-voudig


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 104001
Afdekraam schakelmateriaal
Kleur Wit
Breedte 80.5 mm
Met klapdeksel Nee
Geschikt voor vloerpot Nee
Hoogte 80.5 mm
Diameter boring (gaten) 52 mm
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Beschermingsgraad (IP) IP21
Aantal eenheden 1
Diepte 10 mm
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
 
Antibacteriële behandeling Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Aantal eenheden horizontaal 1
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Inbouwhoogte 55 mm
Transparant Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Inbouwbreedte 55 mm
Materiaal Kunststof
Slagvastheid IK00
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden verticaal 1
Geschikt voor wandgoot Ja
Met montageraam Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company