warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Afdekraam schakelmateriaal
  4. 010935
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand Mosaic Behuizing modulair + din-rail voor DLP-wandgoot 1-voudig Verticaal Wit RAL 9003 010935 Legrand Mosaic Behuizing modulair + din-rail voor DLP-wandgoot 1-voudig Verticaal Wit RAL 9003 010935
 Vorige
 Volgende
Afdekraam schakelmateriaal - Legrand Mosaic Behuizing modulair + din-rail voor DLP-wandgoot 1-voudig Verticaal Wit RAL 9003 010935 - 010935
Legrand Mosaic Behuizing modulair + din-rail voor DLP-wandgoot 1-voudig Verticaal Wit RAL 9003 010935
LEGRAND

Legrand Mosaic Behuizing modulair + din-rail voor DLP-wandgoot 1-voudig Verticaal Wit RAL 9003 010935

Artikelnr.: 
2850032071
Lev. nr.: 
010935
EAN nr.: 
3245060109356
Producttype: 
DLP WANDGOOT 80 MM O

Brutoprijs

€ 27,12 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Mosaic USB-lader 100 - 240V 3000mA inbouw 5V 2 USB A wit 077594

    LEGRAND

    Legrand Mosaic USB-lader 100 - 240V 3000mA inbouw 5V 2 USB A wit 077594

    Artikelnr.: 2700180040

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand DLP Wandgoot 2000x105x50mm PVC wit RAL 9003 010422

    LEGRAND

    Legrand DLP Wandgoot 2000x105x50mm PVC wit RAL 9003 010422

    Artikelnr.: 2700654521

    

     MTR

    Min: 10 MTR , Besteleenheid 10 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Rolluikbediening wisselschakelaar 1P IP41 077026

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Rolluikbediening wisselschakelaar 1P IP41 077026

    Artikelnr.: 2700658621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Centraalplaat- (onderdeel) Luidsprekeraansluiting Modulair element voor schakelmateriaal Zonder label wit 078751

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Centraalplaat- (onderdeel) Luidsprekeraansluiting Modulair element voor schakelmateriaal Zonder label wit 078751

    Artikelnr.: 2850077882

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Mosaic afdekraam IP40 enkelvoudig 010927

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Mosaic afdekraam IP40 enkelvoudig 010927

    Artikelnr.: 2850032070

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit

    LEGRAND

    Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit

    Artikelnr.: 2700119821

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 3v TV/RD/SAT einddoos 1.5dB IP20 078786

    LEGRAND

    Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 3v TV/RD/SAT einddoos 1.5dB IP20 078786

    Artikelnr.: 2700658768

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Arteor wandcontactdoos ch type 23 moduledrager 16A 250V Zwitserse norm type 23 Glanzend wit RAL 9003 IP40 571822

    LEGRAND

    Legrand Arteor wandcontactdoos ch type 23 moduledrager 16A 250V Zwitserse norm type 23 Glanzend wit RAL 9003 IP40 571822

    Artikelnr.: 2850077979

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Onderdeel/Centraalplaat Snoerkap Basiselement Kunststof Wit

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Onderdeel/Centraalplaat Snoerkap Basiselement Kunststof Wit

    Artikelnr.: 2700658677

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 108113
Afdekraam schakelmateriaal
Aantal eenheden 1
Inbouwhoogte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor vloerpot Nee
Hoogte 131 mm
Transparant Nee
Antibacteriële behandeling Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Aantal eenheden verticaal 1
Breedte 185 mm
Kleur Wit
Diepte 35.5 mm
 
Met klapdeksel Nee
Geschikt voor wandgoot Ja
Aantal eenheden horizontaal 1
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Montagerichting Verticaal
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Slagvastheid IK00
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 3
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Materiaal Kunststof
Diameter boring (gaten) 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company