In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,57 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro standaard wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP44 00362011
Artikelnr.: 2700437295
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha klemwip 2-polig neutrale toets aan / uit enkele wip RAL 1013 00360211
Artikelnr.: 2700437277
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha klemwip 1-polig hotel kruis pulsdrukker neutraal aan / uit enkele wip RAL 1013 00361011
Artikelnr.: 2700437279
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha wipschakelaar Wisselschakelaar inbouw 6AX IP20 00190621
Artikelnr.: 2700436000
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha klemwip serie hotel dubbel pulsdrukker aan / uit tweedelige wip RAL 1013 00360511
Artikelnr.: 2700437278
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha klemwip 1-polig hotel kruis pulsdrukker neutraal aan / uit enkele wip RAL 1013 00360011
Artikelnr.: 2700437276
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha klemwip voor drukkers 1-polig hotel kruis aan / uit enkele wip RAL 1013 00360711
Artikelnr.: 2700437281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
122007
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Breedte |
85 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Hoogte |
85 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
|---|---|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Transparant |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klem-/schroefbevestiging
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.