In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger centraalplaat + kd + slot verloop voor si ip44 70x70x32mm Met tekstveld klapdeksel aluminium RAL 9006 2CKA001710A3796
Artikelnr.: 2850115988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger centraalplaat kd + slot verloop voor si ip44 70x70x32mm klapdeksel aluminium RAL 9006 2CKA001710A3789
Artikelnr.: 2850115985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger modular jack 6P 216000-2 RJ11
Artikelnr.: 2700440066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger centraalplaat + kd + slot verloop voor si ip44 70x70x32mm Met tekstveld klapdeksel bruin RAL 8017 2CKA001710A3795
Artikelnr.: 2850115987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger modular jack 8P 216005-4 RJ45
Artikelnr.: 2700440067
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Draagring |
Ja
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Gebruik |
Modular-Jack
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Schakelmateriaaldiepte |
71 mm
|
|---|---|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Samenstelling |
Basiselement met centrale afdekplaat
|
| Schakelmateriaalhoogte |
32 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Opdrukveld |
Zonder label
|
| Met stofbescherming |
Nee
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
1
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Transparant |
Nee
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.