In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 2 connectoren Zonder label zwart 2CKA001724A1200
Artikelnr.: 2700441265
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat antenne Satelliet Centraalplaat 3 connectoren Zonder label aluminium 2CKA001724A4262
Artikelnr.: 2700439018
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Centraalplaat voore antennecontactdoos Satelliet Centraalplaat 3 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A4433
Artikelnr.: 2850568032
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat antenne Centraalplaat 3 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A2774
Artikelnr.: 2700439448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren Zonder label platina 2CKA001753A1126
Artikelnr.: 2700440744
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat antenne SI-B Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 2 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A4334
Artikelnr.: 2850034551
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Centraalplaat voore antennecontactdoos Satelliet Centraalplaat 3 connectoren Zonder label zwart 2CKA001724A4435
Artikelnr.: 2850567239
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 2 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A0897
Artikelnr.: 2700441260
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren Zonder label brons 2CKA001753A1449
Artikelnr.: 2700440745
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Centraalplaat voore antennecontactdoos Satelliet Centraalplaat 3 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A4432
Artikelnr.: 2850567254
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Antennecontactdoos |
|
| Oppervlaktebescherming |
Metallic
|
| Model |
Einddoos
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Voeding op afstand mogelijk |
Ja
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Aansluitdemping bij 860 MHz |
4.5 dB
|
| Aantal outputs |
2
|
|---|---|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
32 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor kabelmodem |
Nee
|
| Aansluitdemping bij 2150 MHz |
5.5 dB
|
| Schakelmateriaaldiepte |
39 mm
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.