warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Antennecontactdoos
  5. MTN466099
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099 Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099 Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099 Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099 Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099
 Vorige
 Volgende
Antennecontactdoos - Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099 - MTN466099
Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099
Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099
Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099
Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099
MERTEN

Merten Systeem M basiselement antenne contactdoos inbouw 2v TV einddoos 4.5dB MTN466099

Artikelnr.: 
2700429102
Lev. nr.: 
MTN466099
EAN nr.: 
3606485069319
Producttype: 
MTN466099

Brutoprijs

€ 23,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Sokkel voor TV/Radio/Satelliet-uitgang Eindcontactdoos

    MERTEN

    Merten Sokkel voor TV/Radio/Satelliet-uitgang Eindcontactdoos

    Artikelnr.: 2850634771

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

U kunt kiezen tussen drie ontwerpuitvoeringen met verschillende kenmerken, Artec, Trancent en Antique: modern, innovatief en klassiek. Als u op een willekeurig moment uw schakelbereik wilt veranderen, kunt u de inzetstukken blijven gebruiken. U hoeft alleen het frame te verwisselen. Dat is alles. Smaken veranderen immers van tijd tot tijd.
Het systeem stelt u in staat om uw klanten een aantrekkelijke selectie aan te bieden, met zeer uiteenlopende ontwerpen, variërend van de minimalistische Artec, de exclusieve Trancent tot de klassieke Antique. Alle afdekkingen en centrale inzetstukken zijn ontworpen om te passen op alle assortimenten. Zo kan het systeem eenvoudig worden afgestemd op persoonlijke wensen.
Met meer dan 125 functies vormen de drie ontwerpvarianten een breed productassortiment.
Eenvoudig het schakelbereik veranderen:
De inzetstukken zijn geschikt voor alle ontwerpvarianten. U hoeft alleen de frames te verwisselen.
Merten Artec: De fascinatie van zuivere lijnen
De Artec maakt een onuitwisbare indruk. Zijn tijdloze aantrekkingskracht is een combinatie van het zuivere gebruik van vormen en een slank uiterlijk. Dit betekent dat de serie uitstekend voldoet aan de eisen van hedendaagse architectuur en ideaal is voor installatie op een groot aantal verschillende locaties.
Merten Trancent: Transparante vorm en functie
Moderne architectuur wordt gekenmerkt door transparantie en helderheid. De Trancent voldoet hier volledig aan. Verlichting en rolluiken kunnen worden bediend door de glazen sensorafdekking licht aan te raken.
Merten Antique: Het stijlvolle alternatief
Een schakelbereik dat zijn naam eer aan doet. De Antique biedt elegantie voor omgevingen die dit het meeste nodig hebben – gebouwen en kamers in een traditionele, klassieke stijl. Deze schakelaarserie is een duidelijke winnaar dankzij de hoogwaardige materialen en de zorgvuldig bedachte kleurencombinaties voor frames en inzetstukken. Stijl, puur en eenvoudig.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102205
UNSPSC Code 39121500
Antennecontactdoos
Model Einddoos
Aantal outputs 2
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor kabelmodem Nee
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
 
Aansluitdemping bij 860 MHz 4.5 dB
Halogeenvrij Ja
Voeding op afstand mogelijk Ja
Uitvoering wandcontactdoos TV
Kleur Aluminium
Aansluitdemping bij 2150 MHz 5 dB
Antibacteriële behandeling Nee
DAB+ Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company