In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 0.4mA 230V Oranje 2CKA001784A0545
Artikelnr.: 2700442181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Steeksokkel Glimlamp Los lampje voor 8353 2mA 230V Oranje 2CKA001784A0594
Artikelnr.: 2700442197
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Los lampje voor 8350 0.4mA 230V Oranje 2CKA001784A0552
Artikelnr.: 2700627726
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 2mA 230V Oranje 2CKA001784A0578
Artikelnr.: 2700442185
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 1mA 230V Oranje 2CKA001784A0560
Artikelnr.: 2700442183
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Los lampje voor 8352 1mA 230V Oranje 2CKA001784A0586
Artikelnr.: 2700442198
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Drukcontact |
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Kleur |
Wit
|
| Terugmeldcontact |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
36 mm
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Bedieningswijze |
Drukknop
|
| Aantal polen |
1
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Aantal wippen |
1
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Model |
Enkel drukcontact
|
|---|---|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met verlichting |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Opdruk |
Geen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Transparant |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
1
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Aantal draaiende contacten |
0
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Contactloze uitvoering |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.