Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 36,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker bedieningselement fluweel aan / uit tweedelige wip wit RAL 9010 16236089
Artikelnr: 2700326905
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit tweedelige wip wit RAL 1013 16238982
Artikelnr: 2700329336
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker Glimlamp verlichtingselement schakelmateriaal n-klem basiselementen 230V Wit 1675
Artikelnr: 2700328016
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit tweedelige wip wit RAL 9010 16238989
Artikelnr: 2700329337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit tweedelige wip wit RAL 9010 16231909
Artikelnr: 2700327277
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10118989
Artikelnr: 2700328293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10119909
Artikelnr: 2700327501
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Drukcontact |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Opdruk |
Geen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Werkingsprincipe |
Elektromechanisch
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Bedieningswijze |
Wip
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Bevestigingswijze |
Klauwbevestiging
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Kleur |
Aluminium
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Model |
Enkel drukcontact
|
|---|---|
| Terugmeldcontact |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
35 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
| Aantal polen |
1
|
| Aantal wippen |
1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Contactloze uitvoering |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41.6 mm
|
| Aantal draaiende contacten |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
1
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.