warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. USB-voeding
  5. MTN4366-0130
  • 
Productvideo's
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130
Productafbeelding
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130
 Vorige
  
   

 Volgende
USB-voeding - Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 - MTN4366-0130
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130 
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130
Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130
MERTEN

Merten USB-lader 220V 3250mA inbouw 20V 1 USB C MTN4366-0130

Artikelnr.: 
2850513845
Lev. nr.: 
MTN4366-0130
EAN nr.: 
3606482134164
Producttype: 
MTN4366-0130

Brutoprijs

€ 89,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten System M/System D WCD USB-poort C 65W

    MERTEN

    Merten System M/System D WCD USB-poort C 65W

    Artikelnr.: 2850634617

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Schneider Electric Merten-sokkel M USB-lader MTN4366-0130 is een apparaat met bevestigingsframe en klauwen met 1 USB C-uitgang, waarmee mobiel/tablet en notebook en notebookapparaten kunnen worden opgeladen. De ingangsspanning van dit apparaat is 240 V. Het energieverbruik is lager dan 0,1 W en het nominale uitgangsvermogen van deze USB-lader is 65 W met PD-technologie. De uitgangsspanning en de bijbehorende stroom worden automatisch aangepast door het PD-protocol voor 5V 3A 15W / 9V 3A 27W / 12V 3A 36W / 15V 3A 45W / 20V 3,25A 65W voor USB C. Bovendien bedraagt de nominale bedrijfsspanning van dit apparaat tussen 100 V en 240 V. De uitgangsspanning van dit apparaat is 5 V. Het beveiligingstype van deze USB-lader is elektronische overbelasting en temperatuurbescherming, waardoor het veiligheidsniveau verbetert. De bevestigingswijze is met schroeven. De montagedoos kan met verzonken type in het oppervlak worden verzonken. Het is 51 mm breed, 40,7 mm hoog, 30 mm diep, met een inbouwdiepte van 30,8 mm. Deze USB-lader is zeer robuust, met 30000 bedrijfsuren. Bovendien bereikt het IK04-beschermingsniveau en beschermt het tegen 0,5 joule impact. Deze USB-lader bereikt IP20 tegen massieve voorwerpen en vloeistoffen. Bovendien zijn het richtlijnen 2002/95/EC - Ro. HS-richtlijn, 2002/96/EC - WEEE richtlijn, 2004/108/EC - Elektromagnetische compatibiliteit, 2006/95/EC - Laagspanningsrichtlijn. Omdat het een milieuvriendelijk apparaat is, heeft het ook Verordening (EG) nr. 1907/2006 bereikt. De USB-lader is gemaakt van PC (polycarbonaat) GF10 FR, waardoor het zo resistent mogelijk is. Het heeft ook een EAC-certificaat. Bovendien voldeed het goed aan de normen van EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. De System M-serie is gebaseerd op 4 verschillende oppervlakken en materialen. Met 9 verschillende ontwerpvariaties en meer dan 280 functies kan het systeem aan elke vraag van de klant voldoen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102201
USB-voeding
Aansluitwijze Schroefklem
Opgenomen vermogen 0.07 W
Bedrijfsspanning 220 - V
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Uitgangsspanning 20 - 20 V
Schakelmateriaaldiepte 30 mm
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
 
Aantal USB-A poorten 0
Min. diepte van de inbouwdoos 30.8 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal USB-C poorten 1
Frequentie 50 - Hz
Slagvastheid IK03
Max. uitgangsstroom 3250 mA
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company