warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 2CKA002041A0170
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger AP wandcontactdoos + plaat opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL 1013 IP20 2CKA002041A0170 ABB Busch-Jaeger AP wandcontactdoos + plaat opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL 1013 IP20 2CKA002041A0170
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - ABB Busch-Jaeger AP wandcontactdoos + plaat opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL 1013 IP20 2CKA002041A0170 - 2CKA002041A0170
ABB Busch-Jaeger AP wandcontactdoos + plaat opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL 1013 IP20 2CKA002041A0170
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger AP wandcontactdoos + plaat opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL 1013 IP20 2CKA002041A0170

Artikelnr.: 
2700441564
Lev. nr.: 
2CKA002041A0170
EAN nr.: 
4011395090176
Producttype: 
2300 EAPJ

Brutoprijs

€ 13,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • ABB Busch-Jaeger wcd ra kv opb b-AP wit

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger wcd ra kv opb b-AP wit

    Artikelnr.: 2850633984

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger AP bodemplaat schakelmateriaal 2099-0-0244 1-voudig Verticaal Glanzend beige RAL 1013 2CKA002099A0244

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger AP bodemplaat schakelmateriaal 2099-0-0244 1-voudig Verticaal Glanzend beige RAL 1013 2CKA002099A0244

    Artikelnr.: 2700441588

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Opbouw wandcontactdoos met randaarde, met schroefklemmen, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609 APJ, AP creme.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 103101
Wandcontactdoos
Nom. stroom 16 A
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Met klapdeksel Nee
Nom. foutstroom 0 mA
Aantal contactdozen 1
Montagewijze Opbouw
Aantal fasen 1
Frequentie 50 - 50 Hz
Nom. spanning 250 V
Met aan/uitschakelaar Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Met signaallamp Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Afsluitbaar Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Schakelmateriaalhoogte 80 mm
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Aardcontact Randaarde clips
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Geïsoleerde montage Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Metallic Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met functieverlichting Nee
 
Stekkerstand gedraaid Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Speciale voeding Geen
Materiaalkwaliteit Duroplast
Materiaal Kunststof
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Met glaszekering Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Schakelmateriaaldiepte 49 mm
Slagvastheid IK03
Met doorlusvoorziening Ja
Transparant Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Opdruk/indicatie Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal actieve contacten (rond) 2
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Schakelmateriaalbreedte 80 mm
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Compatible met Google Assistant Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company