In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 264,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2700
Artikelnr.: 2700440758
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1629
Artikelnr.: 2700440760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1637
Artikelnr.: 2700440764
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2965
Artikelnr.: 2700441140
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2999
Artikelnr.: 2700441141
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 4-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A1736
Artikelnr.: 2700441006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Verticaal Brons IP20 2CKA001754A1751
Artikelnr.: 2700440779
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A4383
Artikelnr.: 2850011570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2692
Artikelnr.: 2700440753
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Materiaalkwaliteit |
Aluminium
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Kleur |
Titanium
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Aantal fasen |
1
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Oppervlaktebescherming |
Geanodiseerd/geëloxeerd
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Ja
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Ja
|
|---|---|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
46 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.