In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4323
Artikelnr.: 2700439045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Carat bedieningselement wissel/kruis/puls aan / uit enkele wip beige RAL 1013 2CKA001751A2741
Artikelnr.: 2700439458
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4322
Artikelnr.: 2700439043
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Wandcontactdoos |
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aantal fasen |
1
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
|---|---|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41 mm
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Metallic |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.