In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 28,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4257
Artikelnr.: 2850149208
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4256
Artikelnr.: 2700439040
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Solo Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Chroom IP20 2CKA001754A4330
Artikelnr.: 2850116330
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670
Artikelnr.: 2850118565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806
Artikelnr.: 2850444768
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4707
Artikelnr.: 2850339242
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4808
Artikelnr.: 2850444770
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Platina IP20 2CKA001754A4687
Artikelnr.: 2850339232
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4413
Artikelnr.: 2700366548
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Wandcontactdoos |
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Aantal fasen |
1
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
|---|---|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41 mm
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.