In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 110,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam wandgoot crèmewit (elektrowit) 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A1491
Artikelnr.: 2700443440
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0647
Artikelnr.: 2700440174
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0621
Artikelnr.: 2700440172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0639
Artikelnr.: 2700440173
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam wandgoot crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A1490
Artikelnr.: 2700443439
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam wandgoot crèmewit (elektrowit) 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A1492
Artikelnr.: 2700443441
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam wandgoot crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A1489
Artikelnr.: 2700443438
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0613
Artikelnr.: 2700440171
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0654
Artikelnr.: 2700440175
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend beige RAL 1013 IP20 2CKA002011A6263
Artikelnr.: 2850482454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Wandcontactdoos |
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Kleur |
Beige
|
| Aantal fasen |
1
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aantal USB-A poorten |
1
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
|---|---|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Schakelmateriaaldiepte |
53 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
39.5 mm
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding |
2.4 A
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal doorlussen |
1
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aantal USB-C poorten |
1
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.