Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,15 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker 1930 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138129
Artikelnr: 2700327414
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138109
Artikelnr: 2700327416
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107107
|
Wandcontactdoos |
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Aantal fasen |
1
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Schakelmateriaaldiepte |
42 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Stekkerstand gedraaid |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.