Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,15 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker 1930 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138129
Artikelnr: 2700327414
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138109
Artikelnr: 2700327416
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 Porseleinen afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138169
Artikelnr: 2700328038
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker buisinvoer opbouw polarwit wit RAL 9010 182309
Artikelnr: 2700327408
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 Opbouwbehuizing 1-voudig 1 module wit Horizontaal 100109
Artikelnr: 2700327400
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker 1930 bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Horizontaal en verticaal Mat wit RAL 9010 133119
Artikelnr: 2700437657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107107
|
Wandcontactdoos |
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Kleur |
Wit
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Aantal fasen |
1
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Stekkerstand gedraaid |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Wit
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
42 mm
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.