Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 4755
  • 
Wandcontactdoos - Berker 1930 wandcontactdoos glasserie palazzo inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9010 IP20 4755 - 4755
BERKER

Berker 1930 wandcontactdoos glasserie palazzo inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9010 IP20 4755

Artikelnr: 
2700327435
Lev. nr.: 
4755
EAN nr: 
4011334171874
Product type: 
4755

Brutoprijs

€ 28,35 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Berker 1930 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138109

    BERKER

    Berker 1930 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138109

    Artikelnr: 2700327416

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Berker 1930 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138129

    BERKER

    Berker 1930 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138129

    Artikelnr: 2700327414

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Berker 1930 Opbouwbehuizing 1-voudig 1 module wit Horizontaal 100109

    BERKER

    Berker 1930 Opbouwbehuizing 1-voudig 1 module wit Horizontaal 100109

    Artikelnr: 2700327400

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Berker 1930 Porseleinen afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138169

    BERKER

    Berker 1930 Porseleinen afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138169

    Artikelnr: 2700328038

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Berker buisinvoer opbouw polarwit wit RAL 9010 182309

    BERKER

    Berker buisinvoer opbouw polarwit wit RAL 9010 182309

    Artikelnr: 2700327408

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Berker 1930 bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Horizontaal en verticaal Mat wit RAL 9010 133119

    BERKER

    Berker 1930 bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Horizontaal en verticaal Mat wit RAL 9010 133119

    Artikelnr: 2700437657

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 107107
UNSPSC Code 39120000
Wandcontactdoos
Halogeenvrij Ja
Nom. spanning 250 V
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Kleur Wit
Frequentie 50 - 60 Hz
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Nom. stroom 16 A
Materiaal Kunststof
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Met oriëntatieverlichting Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Aantal contactdozen 1
Aantal fasen 2
Met klapdeksel Nee
Aansluitwijze Steekklem
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Met signaallamp Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Geïsoleerde montage Ja
Opdruk/indicatie Geen
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Afsluitbaar Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Compatible met Apple HomeKit Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
 
Nom. foutstroom 0 mA
Met aan/uitschakelaar Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Transparant Nee
Kleur schakelelement Wit
Uitwerpmechanisme Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met doorlusvoorziening Nee
Met glaszekering Nee
Stekkerstand gedraaid Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Metallic Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 31 mm
Aardcontact Randaarde clips
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Slagvastheid IK02
Met functieverlichting Nee
Compatible met Google Assistant Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Aantal actieve contacten (rond) 2
Compatible met Amazon Alexa Nee
Schakelmateriaaldiepte 42 mm
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Aantal USB-C poorten 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company