Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 20,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10113004
Artikelnr: 2700327261
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.7 afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10126414
Artikelnr: 2700327009
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10153004
Artikelnr: 2700327265
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10143004
Artikelnr: 2700327264
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.7 afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10116414
Artikelnr: 2700327006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10123004
Artikelnr: 2700327262
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10133004
Artikelnr: 2700327263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Wandcontactdoos |
|
| Kleur |
Aluminium
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9006
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
|---|---|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Aantal fasen |
1
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Metallic |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41.6 mm
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.