Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker Wandcontactdoos opbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9010 IP20 61600049
Artikelnr: 2850106808
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Horizontaal Mat wit RAL 1013 105250
Artikelnr: 2700329005
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker bodemplaat schakelmateriaal 2-voudig Horizontaal Mat wit RAL 1013 105340
Artikelnr: 2700115430
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107103
|
Wandcontactdoos |
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Aantal fasen |
2
|
| Frequentie |
50 - 50 Hz
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Kleur |
Wit
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
|---|---|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Schakelmateriaaldiepte |
47 mm
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
61 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Schakelmateriaalhoogte |
61 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.