Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 17,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker K.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 13137006
Artikelnr: 2700327056
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker bedieningselement aan / uit enkele wip antraciet RAL 7021 14057006
Artikelnr: 2700327075
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker K.1 Afdekraam 2-voudig Verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 13237006
Artikelnr: 2700327058
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Wandcontactdoos |
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Aantal fasen |
1
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur |
Antraciet
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7021
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Transparant |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
|---|---|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Metallic |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Schakelmateriaaldiepte |
42 mm
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Antraciet
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.