In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,15 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager berker 1930 bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Horizontaal en verticaal Mat zwart RAL 9005 133111
Artikelnr.: 2700327407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager 1930 Porseleinen afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 138165
Artikelnr.: 2700327070
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager 1930 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 138101
Artikelnr.: 2700327417
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager 1930 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 138121
Artikelnr.: 2700327413
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker Schuifstuk opbouw zwart RAL 9005 182305
Artikelnr.: 2700327409
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker 1930 Opbouwbehuizing 1-voudig 1 module zwart Horizontaal 100101
Artikelnr.: 2700327419
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker leiding-en kanaalinvoer opbouw zwart RAL 9005 181305
Artikelnr.: 2700303181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker Buisinvoer opbouw zwart RAL 9005 181705
Artikelnr.: 2700327418
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107107
|
Wandcontactdoos |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Stekkerstand gedraaid |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Kleur |
Zwart
|
| Aantal fasen |
1
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Zwart
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
|---|---|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
42 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.