warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 6147438982
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP20 6147438982 Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP20 6147438982
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP20 6147438982 - 6147438982
Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP20 6147438982
HAGER

Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP20 6147438982

Artikelnr.: 
2700327018
Lev. nr.: 
6147438982
EAN nr.: 
4011334277606
Producttype: 
6147438982

Brutoprijs

€ 8,87 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10118982

    HAGER

    Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10118982

    Artikelnr.: 2700328292

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager berker S.1 Opbouwbehuizing 1-voudig 0 module wit Horizontaal en verticaal 10418982

    HAGER

    Hager berker S.1 Opbouwbehuizing 1-voudig 0 module wit Horizontaal en verticaal 10418982

    Artikelnr.: 2700328318

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager B.7 afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10128982

    HAGER

    Hager B.7 afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10128982

    Artikelnr.: 2700328297

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal Wit RAL 1013 IP20 10118912

    HAGER

    Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal Wit RAL 1013 IP20 10118912

    Artikelnr.: 2700328289

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager berker S.1 Opbouwbehuizing 2-voudig 0 module wit Horizontaal 10428982

    HAGER

    Hager berker S.1 Opbouwbehuizing 2-voudig 0 module wit Horizontaal 10428982

    Artikelnr.: 2700328320

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10138982

    HAGER

    Hager S.1 afdekraam crèmewit (elektrowit) 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 10138982

    Artikelnr.: 2700328302

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 107101
Wandcontactdoos
Aantal fasen 2
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Nom. stroom 16 A
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Nom. spanning 250 V
Aansluitwijze Steekklem
Aantal USB-A poorten 0
Frequentie 50 - 50 Hz
Geïsoleerde montage Ja
Met glaszekering Nee
Met klapdeksel Nee
Aantal contactdozen 1
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Foutstroombeveiliging Nee
Afsluitbaar Nee
Materiaal Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Met signaallamp Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Nom. foutstroom 0 mA
Met aan/uitschakelaar Nee
Transparant Nee
 
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Opdruk/indicatie Geen
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Antibacteriële behandeling Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Met oriëntatieverlichting Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Schakelmateriaalbreedte 70.9 mm
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Schakelmateriaaldiepte 41.5 mm
Aantal USB-C poorten 0
Schakelmateriaalhoogte 70.9 mm
Met functieverlichting Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Slagvastheid IK02
Aardcontact Randaarde clips
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 31 mm
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Metallic Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company