warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 47436089
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Hager wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9010 IP20 47436089 Hager wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9010 IP20 47436089
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Hager wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9010 IP20 47436089 - 47436089
Hager wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9010 IP20 47436089
HAGER

Hager wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9010 IP20 47436089

Artikelnr.: 
2700326977
Lev. nr.: 
47436089
EAN nr.: 
4011334312918
Producttype: 
47436089

Brutoprijs

€ 8,87 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Hager Q.1 Afdekraam fluweel 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10136089

    HAGER

    Hager Q.1 Afdekraam fluweel 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10136089

    Artikelnr.: 2700326852

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Q.1 Afdekraam fluweel 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10146089

    HAGER

    Hager Q.1 Afdekraam fluweel 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10146089

    Artikelnr.: 2700326855

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Q.1 Afdekraam fluweel 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10116089

    HAGER

    Hager Q.1 Afdekraam fluweel 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10116089

    Artikelnr.: 2700326846

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Q.1 Afdekraam fluweel 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10156089

    HAGER

    Hager Q.1 Afdekraam fluweel 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10156089

    Artikelnr.: 2700326858

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hager Q.1 Afdekraam fluweel 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10126089

    HAGER

    Hager Q.1 Afdekraam fluweel 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10126089

    Artikelnr.: 2700326849

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Berker Q-series:

Luxe voor een standaardprijs. Luxe schakelaars met een zeer aantrekkelijke prijskwaliteitsverhouding.
Het design van deze Q-series is zo ontworpen dat de centraaldelen vlak aansluiten op het afdekraam.

Kenmerken:Soft finish oppervlak; zijdeglans ogend
Q.1: afgeronde hoeken; daarmee ook ideaal voor scholen en kinderdagverblijven
Q.3: strakke, hoekige ramen in combinatie met afgeronde centraaldelen zorgen voor een mooi contrast dat zich perfect laat integreren in een modern vormgegeven gebouw


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 107101
Wandcontactdoos
Nom. stroom 16 A
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 250 V
Kleur Wit
Aantal fasen 1
Met signaallamp Nee
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Afsluitbaar Nee
Aantal USB-A poorten 0
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Aansluitwijze Steekklem
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Nom. foutstroom 0 mA
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met klapdeksel Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Opdruk/indicatie Geen
Geïsoleerde montage Ja
Aantal contactdozen 1
Slagvastheid IK02
Transparant Nee
 
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Stekkerstand gedraaid Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met glaszekering Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Foutstroombeveiliging Nee
Metallic Nee
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Kleur schakelelement Wit
Aantal actieve contacten (rond) 2
Met oriëntatieverlichting Nee
Met functieverlichting Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Schakelmateriaaldiepte 42 mm
Antibacteriële behandeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 31 mm
Aardcontact Randaarde clips
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Aantal USB-C poorten 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company