Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 9,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung AS range wandcontactdoos (zonder beschermingscontact en bevestiging) inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 1013 IP20 A1510N
Artikelnr: 2850566896
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS582
Artikelnr: 2700320142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS581
Artikelnr: 2700320141
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range centraalplaat + schakelwip voor 1- 2- en 3-polig as500 enkele wip wit RAL 1013 AS591
Artikelnr: 2700320002
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS583
Artikelnr: 2700320143
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104001
|
Wandcontactdoos |
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Aantal fasen |
1
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
55 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
|---|---|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Transparant |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
55 mm
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.