Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 8220NAW
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW - 8220NAW
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW
JUNG

Jung WG 800 wandcontactdoos onderkast opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL 7035 IP44 8220NAW

Artikelnr.: 
2700417884
Lev. nr.: 
8220NAW
EAN nr.: 
4011377658202
Producttype: 
8220NAW

Brutoprijs

€ 56,19 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung WG 800 Kanaalinvoerstuk 15x15 grijs RAL 7035 895

    JUNG

    Jung WG 800 Kanaalinvoerstuk 15x15 grijs RAL 7035 895

    Artikelnr.: 2700417848

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Wcd. WG800 2-vdg.m.R/A,tekstv.&onderk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 104001
Wandcontactdoos
Met klapdeksel Ja
Aantal fasen 1
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Met signaallamp Nee
Nom. stroom 16 A
Afsluitbaar Nee
Montagerichting Horizontaal
Overspanningsbeveiliging Nee
Nom. spanning 250 V
Kleur Grijs
Aantal USB-A poorten 0
Met glaszekering Nee
Aansluitwijze Steekklem
Met doorlusvoorziening Ja
Montagewijze Opbouw
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Aantal contactdozen 2
Uitwerpmechanisme Nee
Frequentie 50 - Hz
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met aan/uitschakelaar Nee
 
Metallic Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Stekkerstand gedraaid Nee
Schakelmateriaalbreedte 151 mm
Schakelmateriaalhoogte 75 mm
Met oriëntatieverlichting Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Meeschakelende nul Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Aantal USB-C poorten 0
Foutstroombeveiliging Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Maximale stroomsterkte van USB-voeding 0 A
Schakelmateriaaldiepte 58 mm
Opdruk/indicatie Geen
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met functieverlichting Nee
Transparant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Antibacteriële behandeling Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Ja
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Compatible met Google Assistant Nee
Aantal doorlussen 1
Wandcontactdozen fasegescheiden Nee
Aardcontact Randaarde clips
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company