Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. MTN2400-7060
  • 
Wandcontactdoos - Merten Anti-Vandalisme wandcontactdoos 2-polig anti-vandalisme inbouw 16A 250V KV Mat aluminium RAL IP20 MTN2400-7060 - MTN2400-7060
MERTEN

Merten Anti-Vandalisme wandcontactdoos 2-polig anti-vandalisme inbouw 16A 250V KV Mat aluminium RAL IP20 MTN2400-7060

Artikelnr.: 
2850323090
Lev. nr.: 
MTN2400-7060
EAN nr.: 
3606480490040
Producttype: 
MTN2400-7060

Brutoprijs

€ 55,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten WCD Kinderbeveiliging Anti-vandalisme Aluminium

    MERTEN

    Merten WCD Kinderbeveiliging Anti-vandalisme Aluminium

    Artikelnr.: 2850634653

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Materiaal en kleur

Vormgegoten aluminium afdekplaat met isolerende voeringen en dikke wanden in mat zilver

Functies

Schakelaarknoppen
Rolluiken voor cilindersloten
Contactdozen
Stopcontact voor luidspreker
Stopcontacten voor antenne, audio en telefoon


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102201
Wandcontactdoos
Materiaal Metaal
Nom. stroom 16 A
Aantal fasen 1
Nom. spanning 250 V
Halogeenvrij Ja
Schakelmateriaalhoogte 86 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Aantal contactdozen 1
Afsluitbaar Nee
Frequentie 50 - Hz
Uitvoering oppervlakte Mat
Materiaalkwaliteit Aluminium
Foutstroombeveiliging Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur Aluminium
Met oriëntatieverlichting Nee
Met klapdeksel Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Aantal USB-A poorten 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Met doorlusvoorziening Ja
Uitwerpmechanisme Nee
Aantal actieve contacten (vlak) 0
 
Opdruk/indicatie Geen
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Antibacteriële behandeling Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Slagvastheid IK03
Geïsoleerde montage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met signaallamp Nee
Aantal USB-C poorten 0
Stekkerstand gedraaid Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Nom. foutstroom 0 mA
Met functieverlichting Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Meeschakelende nul Nee
Aantal doorlussen 0
Schakelmateriaalbreedte 86 mm
Met glaszekering Nee
Metallic Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Transparant Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aardcontact Rond
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company